RB-8PK1610 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8 PK 1610 TM
Rubix:1321351
Hersteller:1971636
EAN:4014486420760



Produktdetails : RB-8PK1610 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 1610 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pk 1610 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
