RB-6PK1110 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
optibelt TRUCK POWER RBK
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:6 PK 1110 TM
Rubix:1321353
Hersteller:6PK 1110
EAN:4014486420128

Produktdetails : RB-6PK1110 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
KFZ-Keilrippenriemen
Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 1110 mm |
| Anzahl der Rippen | 6 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 6 pk 1110 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
