3020-1 1/4 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchse TB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3020-1 1/4
Rubix:464359
Hersteller:1574095
EAN:4014486254280

Produktdetails : 3020-1 1/4 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2814 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | en-gjl-200 (gusseisen) |
| Nutbreite | 6,35 mm |
| Drehmomenteinstellung | 90 N.m |
| Buchsenlänge | 50,8 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 1 1/4 '' |
| Bohrungsdurchmesser | 31,75 mm |
| Gewicht | 2500 g |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
