Referenzen
Optibelt:X13 X 930
Rubix:107634
Hersteller:1543467
EAN:4014486095784




Produktdetails : X13X930 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x95x95 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 92 g |
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax351/2 |
| Außenlänge | 950 mm |
| Innenlänge | 900 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 930 mm |
| Untere Breite | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std