STD-S8M-1120-MM Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
optibelt STD Wickel S8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:500 S8M 1120
Rubix:863217
Hersteller:1566722
EAN:4014486754117

Produktdetails : STD-S8M-1120-MM Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
Die Optibelt STD Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne.
Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Zahnscheiben.
Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
Stärken
∙ Temperaturbereich -30°C bis +100°C
∙ niedrige Geräuschentwicklung
∙ Glascord
∙ Wartungsfrei
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Profil | s8m |
| Wirklänge | 1120 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Anzahl Zähne | 140 |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Millimeter
416,50 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
