Referenzen
Optibelt:200 S8MHP 1136
Rubix:717860
Hersteller:1928799
EAN:4014486409222

Produktdetails : STD-1136-S8MHP-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1136 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 142 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
