STD-S8M-560-MM Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
optibelt STD Wickel S8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:S8M 56077TD
Rubix:863179
Hersteller:S8M56077TD
EAN:4014486082005

Produktdetails : STD-S8M-560-MM Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
Die Optibelt STD Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne.
Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Zahnscheiben.
Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
Stärken
∙ Temperaturbereich -30°C bis +100°C
∙ niedrige Geräuschentwicklung
∙ Glascord
∙ Wartungsfrei
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Profil | s8m |
| Wirklänge | 560 mm |
| Riemenbreite | 470 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Anzahl Zähne | 70 |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Millimeter
261,80 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
