STD-S14M-1890-MM Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
optibelt STD Wickel S14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:400 S14M 1890
Rubix:863282
Hersteller:1971565
EAN:4014486151770

Produktdetails : STD-S14M-1890-MM Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
Die Optibelt STD Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne.
Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Zahnscheiben.
Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
Stärken
∙ Temperaturbereich -30°C bis +100°C
∙ niedrige Geräuschentwicklung
∙ Glascord
∙ Wartungsfrei
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Profil | s14m |
| Wirklänge | 1890 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Anzahl Zähne | 135 |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,94 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
3,50 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
