Referenzen
Optibelt:300 S8M 1776
Rubix:202034
Hersteller:1913895
EAN:4014486209372



Produktdetails : STD-1776-S8M-30 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1776 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 222 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
