Referenzen
Optibelt:200 S8MHP 1304
Rubix:717896
Hersteller:1921386
EAN:4014486410112

Produktdetails : STD-1304-S8MHP-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1304 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 163 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
