Referenzen
Optibelt:400 S14M 4004
Rubix:201896
Hersteller:1801509
EAN:4014486211382



Produktdetails : STD-4004-S14M-40 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 4004 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 286 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
