Referenzen
Optibelt:500 S8M 960
Rubix:60464
Hersteller:1825311
EAN:4014486207941



Produktdetails : STD-960-S8M-50 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 960 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 120 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
