Referenzen
Optibelt:300 S8M 1120 HIPO
Rubix:3108779
Hersteller:1082926
EAN:4044978567581

Produktdetails : STD-1120-S8M-30 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
STD-1120-S8M-30 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA High Power Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1120 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | polyamidfasern (gewebe auf den zähnen); elastomermischung cr (chloroprenkautschuk) |
| Anzahl Zähne | 140 |
| Zugträgerwerkstoff | zugkordel aus glasfaser (glass cord) |
| Höhe | 5,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen