Referenzen
Optibelt:300 S8MHP 1760
Rubix:717933
Hersteller:1727429
EAN:4014486411898

Produktdetails : STD-1760-S8MHP-30 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1760 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 220 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
