Referenzen
Optibelt:S14M 2450 40077TD
Rubix:201866
Hersteller:S14M245040077TD
EAN:4014486211085



Produktdetails : STD-2450-S14M-40 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2450 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 175 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
