Referenzen
Optibelt:90 S5M 375
Rubix:1335052
Hersteller:1880791
EAN:4014486406191

Produktdetails : STD-375-S5M-90 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s5m |
|---|---|
| Wirklänge | 375 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 75 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 3,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
