Referenzen
Optibelt:850 S14M 5012
Rubix:201908
Hersteller:1966939
EAN:4014486211504



Produktdetails : STD-5012-S14M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 5012 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 358 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
580,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
690,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
