Referenzen
Optibelt:1700 S14M 2800
Rubix:201875
Hersteller:1958438
EAN:4014486211221



Produktdetails : STD-2800-S14M-170 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2800 mm |
| Riemenbreite | 170 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
701,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
834,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
