Referenzen
Optibelt:200 S8M 1800
Rubix:202037
Hersteller:1936523
EAN:4014486209402



Produktdetails : STD-1800-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1800 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
