Referenzen
Optibelt:850 DS8M 1440
Rubix:215577
Hersteller:1930273
EAN:4014486210514



Produktdetails : STD-1440-DS8M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1440 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 180 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
725,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
862,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
