Referenzen
Optibelt:200 DS8M 1264
Rubix:215546
Hersteller:1967122
EAN:4014486210200



Produktdetails : STD-1264-DS8M-20 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1264 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 158 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
