Referenzen
Optibelt:SPZ 1012
Rubix:56905
Hersteller:SPZ 10127700
EAN:4014486080278




Produktdetails : SPZ1012 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x111x111 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 75 g |
| Profil | spz |
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1012 mm |
| Innenlänge | 974 mm |
| Außenlänge | 1025 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std