Referenzen
Optibelt:SPB 3250
Rubix:56747
Hersteller:SPB 32507700
EAN:4014486078923




Produktdetails : SPB3250 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58x302x302 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 634 g |
| Profil | spb |
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 3250 mm |
| Innenlänge | 3190 mm |
| Außenlänge | 3272 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std