SPA2582 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK SPA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPA 2582
Rubix:56615
Hersteller:SPA 25827700
EAN:4014486077957
SPA2582 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge2582 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA2582 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x296x296 mm
Bruttogewicht318 g
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge2582 mm
Innenlänge2537 mm
Außenlänge2600 mm
Stärke10 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,98 exkl. MwSt.
/ Stück
34,49 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std