8V2240 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK 8V/25N

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:8V 2240
Rubix:129556
Hersteller:8V 22407700
EAN:4014486060317
8V2240 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge2240 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8V2240 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39x228x228 mm
Bruttogewicht3271 g
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge2240 mm
Innenlänge5569,6 mm
Außenlänge224 mm
Stärke23 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,91 exkl. MwSt.
/ Stück
266,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen