Referenzen
Optibelt:KK 17 white 98 Shore A
Rubix:1337991
Hersteller:1650152
EAN:4014486147094

Produktdetails : KK17-WEISS-98SHA Kunststoffkeilriemen
optibelt KK Kunststoffriemen eignen sich vorzugsweise als Transportelement in der Lebensmittelindustrie, in Anlagen der keramischen Industrie und in Applikationen, die mit Öl und Chemikalien in Verbindung kommen. Sie können gleichfalls als Antriebslemente für bestimmte Leistungsbereiche zum Einsatz gebracht werden.
Kunststoffkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 173 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Länge | 50 mm |
| Werkstoff | polyurethan (pu) |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.690,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
2.011,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
