Referenzen
Optibelt:RR 6 GREEN-SMOOTH 88 SHORE A
Rubix:1338046
Hersteller:1545608
EAN:4014486009491



Produktdetails : RR6-GLATT-GRUEN-88SHA Kunststoffrundriemen Optibelt
optibelt RR Rundriemen bestehen aus hochwertigen Werkstoffen, die durch spezielle Fertigungsverfahren als endliche Meterware in unterschiedlichen Profilen hergestellt werden. In der Ausführung optibelt RR Plus wird der Rundriemen zusätzlich mit einem Polyester-Zugstrang ausgerüstet.
Kunststoffrundriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Profil | 6 |
| Länge | 1000 mm |
| Durchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
512,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Meter
609,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
