Referenzen
Optibelt:RR 2 YELLOW 82 SHORE A
Rubix:1337996
Hersteller:1793233
EAN:4014486008449



Produktdetails : RR2-GELB-82SHA Kunststoffrundriemen Optibelt
optibelt RR Rundriemen bestehen aus hochwertigen Werkstoffen, die durch spezielle Fertigungsverfahren als endliche Meterware in unterschiedlichen Profilen hergestellt werden. In der Ausführung optibelt RR Plus wird der Rundriemen zusätzlich mit einem Polyester-Zugstrang ausgerüstet.
Kunststoffrundriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Profil | 2 |
| Länge | 1000 mm |
| Durchmesser | 2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
378,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Meter
449,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
