RB-14PK1305 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Optibelt Rippenband RB 14 PK
Siehe technische InformationenReferenzen

Produktdetails : RB-14PK1305 TM Rippenband TRUCK POWER RBK Optibelt
Keilrippenriemen verbinden die hohe Flexibilität eines Flachriemens mit der starken Leistung eines Keilriemens. Die im V-Profil parallel verlaufenden Rippen werden aus einer verschleißarmen Gummimischung gefertigt. Der hochfeste Zugstrang ist für die vielfältigen Anwendungen des Keilrippenriemens ausgelegt.
Er ist über die gesamte Breite des Keilrippenriemens in eine haftfreudige Gummimischung eingebettet. Eine faserverstärkte, verschleißfreie Gummimischung gewährleistet einen ruhigen Lauf, Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Kleinstmögliche Scheibendurchmesser werden Anforderungen aus Antrieben mit hochlaufenden Drehzahlen ebenso gerecht wie langsam laufenden Antrieben. Keilrippenriemen eignen sich gut für den Betrieb mit Umlenkrollen wie z. B. in Serpentinenantrieben.
Technische Informationen
| Profil | pk |
|---|---|
| Länge | 1305 mm |
| Anzahl der Rippen | 14 |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 14 pk 1305 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
