RB-4PJ1150 (GATES) Rippenband GATES

Micro-V Keilrippenriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:PJ1150/4 453J4 MICROV
Rubix:1514315
Hersteller:946520280
EAN:5414465518102
RB-4PJ1150 (GATES) Rippenband GATES
Technische Zusammenfassung
Profilpj
Länge1150 mm
Anzahl der Rippen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-4PJ1150 (GATES) Rippenband GATES


Die abgeflachte Rippenkonstruktion des Micro-V-Keilrippenriemens von Gates ermöglicht eine hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben. Das abgeflachte Rippenprofil führt zu höherer Flexibilität, reduziert den Wärmeaufbau und minimiert das Risiko einer Rissbildung im Rippengrund.

Stärken

Der Micro-V von Gates zeichnet sich durch einen extrem ruhigen Lauf, eine geringe Temperaturentwicklung sowie eine lange Lebensdauer dank hoher Leistungsübertragungskapazität aus. Er ermöglicht eine hohe Leistungsübertragung pro Rippe und eine bessere Leistung bei Rückenspannrollen. Außerdem ist der Micro-V unempfindlich gegenüber Verschmutzungen in den Scheibenrillen.

Technische Informationen


Attribute
Profilpj
Länge1150 mm
Anzahl der Rippen4
Rippenabstand2,34 mm
Höhe3,5 mm
Riemenbezeichnung4 pj 1150
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,02 exkl. MwSt.
/ Stück
23,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage