Referenzen
Optibelt:10 PL 2020 RB
Rubix:163778
Hersteller:1846987
EAN:4014486217759




Produktdetails : RB-10PL2020 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x206x206 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 828 g |
| Profil | pl |
| Länge | 2020 mm |
| Anzahl der Rippen | 10 |
| Rippenabstand | 4,7 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Riemenbezeichnung | 10 pl 2020 |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
