SPZ2650RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER 3 SPZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ 2650 RP
Rubix:57065
Hersteller:SPZ 26506002
EAN:4014486081374




Produktdetails : SPZ2650RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x291x291 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 196 g |
| Profil | spz |
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 2650 mm |
| Innenlänge | 2612 mm |
| Außenlänge | 2663 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen