SPZ1600RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 SPZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPZ 1600 RP
Rubix:56990
Hersteller:1768527
EAN:4014486080841
SPZ1600RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1600 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1600RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27x176x176 mm
Bruttogewicht118 g
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1600 mm
Innenlänge1562 mm
Außenlänge1613 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103200
19,43 exkl. MwSt.
/ Stück
23,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen