SPC8500RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 SPC

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPC 8500 RP
Rubix:118580
Hersteller:SPC 85006002
EAN:4014486079845
SPC8500RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge8500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC8500RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3205 g
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge8500 mm
Innenlänge8417 mm
Außenlänge8530 mm
Stärke18 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
348,57 exkl. MwSt.
/ Stück
414,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen