SPC2650RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER 3 SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPC 2650 RP
Rubix:56812
Hersteller:SPC 26506002
EAN:4014486079449




Produktdetails : SPC2650RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x248x248 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 999 g |
| Profil | spc |
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 2650 mm |
| Innenlänge | 2567 mm |
| Außenlänge | 2680 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std