Referenzen
Optibelt:9 PL 1715 RB
Rubix:146632
Hersteller:1899779
EAN:4014486215199




Produktdetails : RB-9PL1715 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x175x175 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 633 g |
| Profil | pl |
| Länge | 1715 mm |
| Anzahl der Rippen | 9 |
| Rippenabstand | 4,7 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Riemenbezeichnung | 9 pl 1715 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
