Referenzen
Optibelt:9 PL 1422 RB
Rubix:60195
Hersteller:1852668
EAN:4014486215151




Produktdetails : RB-9PL1422 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 525 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Länge | 1422 mm |
| Anzahl der Rippen | 9 |
| Rippenabstand | 4,7 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Riemenbezeichnung | 9 pl 1422 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
