Referenzen
Optibelt:8 PL 5385 RB
Rubix:151613
Hersteller:1910314
EAN:4014486134537




Produktdetails : RB-8PL5385 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 93x548x548 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1766 g |
| Profil | pl |
| Länge | 5385 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Rippenabstand | 4,7 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pl 5385 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
301,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
358,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
