Referenzen
Optibelt:8 PL 2324 RB
Rubix:194747
Hersteller:1979762
EAN:4014486134322




Produktdetails : RB-8PL2324 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 762 g |
|---|---|
| Profil | pl |
| Länge | 2324 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Rippenabstand | 4,7 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pl 2324 |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
