Referenzen
Optibelt:7 PJ 1371 RB
Rubix:194445
Hersteller:1702539
EAN:4014486128451




Produktdetails : RB-7PJ1371 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 86 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Länge | 1371 mm |
| Anzahl der Rippen | 7 |
| Rippenabstand | 2,34 mm |
| Höhe | 3,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 7 pj 1371 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
