Referenzen
Optibelt:10 PM 4191 RB
Rubix:185886
Hersteller:1879692
EAN:4014486218169




Produktdetails : RB-10PM4191 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4778 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Länge | 4191 mm |
| Anzahl der Rippen | 10 |
| Rippenabstand | 9,4 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 10 pm 4191 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.473,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.753,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
