Referenzen
Optibelt:8 PJ 1105 RB
Rubix:194652
Hersteller:1725784
EAN:4014486132922




Produktdetails : RB-8PJ1105 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Länge | 1105 mm |
| Anzahl der Rippen | 8 |
| Rippenabstand | 2,34 mm |
| Höhe | 3,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 8 pj 1105 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage