Referenzen
Optibelt:6 PJ 1200 RB
Rubix:107127
Hersteller:1586823
EAN:4014486124095




Produktdetails : RB-6PJ1200 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x122x122 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 65 g |
| Profil | pj |
| Länge | 1200 mm |
| Anzahl der Rippen | 6 |
| Rippenabstand | 2,34 mm |
| Höhe | 3,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 6 pj 1200 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
