Referenzen
Optibelt:7 PK 2030 RB
Rubix:194512
Hersteller:1854666
EAN:4014486129229




Produktdetails : RB-7PK2030 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 327 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Länge | 2030 mm |
| Anzahl der Rippen | 7 |
| Rippenabstand | 3,56 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 7 pk 2030 |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
