RB-7PJ406 Rippenband Optibelt

optibelt RB 7PJ

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:7 PJ 406 RB
Rubix:163728
Hersteller:1951920
EAN:4014486128055
RB-7PJ406 Rippenband Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilpj
Länge406 mm
Anzahl der Rippen7
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-7PJ406 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26 g
Profilpj
Länge406 mm
Anzahl der Rippen7
Rippenabstand2,34 mm
Höhe3,5 mm
Riemenbezeichnung7 pj 406
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,75 exkl. MwSt.
/ Stück
15,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage