Referenzen
Optibelt:6 PJ 1965 RB
Rubix:194274
Hersteller:1692044
EAN:4014486124385




Produktdetails : RB-6PJ1965 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 106 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Länge | 1965 mm |
| Anzahl der Rippen | 6 |
| Rippenabstand | 2,34 mm |
| Höhe | 3,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 6 pj 1965 |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
