Referenzen
Optibelt:4 PK 1460 RB
Rubix:193915
Hersteller:1680122
EAN:4014486115819




Produktdetails : RB-4PK1460 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 134 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Länge | 1460 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Rippenabstand | 3,56 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 4 pk 1460 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
