Referenzen
Optibelt:3 PM 13741 RB
Rubix:192510
Hersteller:1867141
EAN:4014486112962




Produktdetails : RB-3PM13741 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4699 g |
|---|---|
| Profil | pm |
| Länge | 13741 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Rippenabstand | 9,4 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Riemenbezeichnung | 3 pm 13741 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.404,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.670,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
