RB-3PK1245 Rippenband Optibelt

optibelt RB 3PK

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3 PK 1245 RB
Rubix:192413
Hersteller:1501479
EAN:4014486111880
RB-3PK1245 Rippenband Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilpk
Länge1245 mm
Anzahl der Rippen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-3PK1245 Rippenband Optibelt


Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht86 g
Profilpk
Länge1245 mm
Anzahl der Rippen3
Rippenabstand3,56 mm
Höhe5,5 mm
Riemenbezeichnung3 pk 1245
Zolltarifcode40103100
17,56 exkl. MwSt.
/ Stück
20,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage