Referenzen
Optibelt:3 PK 954 RB
Rubix:192463
Hersteller:1821915
EAN:4014486111750




Produktdetails : RB-3PK954 Rippenband Optibelt
Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Länge | 954 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Rippenabstand | 3,56 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Riemenbezeichnung | 3 pk 954 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
